コンテナ 赤のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
574件の「コンテナ 赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤い箱」、「コンテナボックス 赤」、「カラー コンテナ」などの商品も取り扱っております。
TPボックス TP332L 橙 サンコー(三甲)ランキング1位
サンコー(三甲)TPボックス TP332L 橙
種別SKTP332LOR材質PP有効内寸(mm)292×292×173外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×183フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)コンテナ種類ベタ目
1個ほか
2,398税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NS型コンテナ TRUSCOランキング2位
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サンボックス サンコー(三甲)ランキング3位
1個ほか
769税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(359種類の商品があります)

キャパティ フレックスコンテナ ナカバヤシランキング4位
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで) 日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
フタの有無なし材質ポリプロピレン樹脂等RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCOランキング5位
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)



1個
7,098税込7,808
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

オールスチール製 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。 継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。 使わないときは重ねて保管できます。
仕様深型材質/仕上スチール製(焼付塗装)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなし関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)スタッキング可否
1個
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)工業用パーツボックス ラックシリーズ
小物部品などの管理、保管に最適なシリーズ。用途、使い方に応じてさまざまな組み合わせが可能です。
材質ポリプロピレントラスコ品番500-4748質量(kg)0.3種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)278×188×138H有効内寸(mm)205×158×133H
1箱(10個)
10,980税込12,078
4日以内出荷

半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に適合カード差し(別売):カードラックTC-1材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.75フタなし外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)280コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)110有効内寸法・幅(mm)369
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-162材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング
1個
7,000税込7,700
翌日出荷

サイドに溝があり横にジョイント出来ます。 ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。 重ねたままでも部品の取り出しが容易です。 名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)B型コンテナ
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

フタの有無ありエスコ品番EA506AA-142材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×304外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366
1個
6,210税込6,831
翌日出荷